Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4G121212
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 7/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4G121212
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
6
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4G121212
EAN
4022835935674
UBB
500691374903
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93567