text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 1/4X40 B


Položka č. 9W115684
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 63
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 63
Typ závitu UNS
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 40
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9W115684
EAN 4022835832034
UBB 500513446251
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83203
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.