Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5Q867490
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5Q867490
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
48
Celková dĺžka (mm)
135
Priemer šachty (mm)
23
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
48
Rozteč závitov (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
48
Celková dĺžka (mm)
135
Priemer šachty (mm)
23
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
48
Rozteč závitov (mm)
3.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
17
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Q867490
EAN
4022835915089
UBB
500691340912
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91508