text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8L267377
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.7/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8L267377
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
5
Štvorhranný kľúč (mm)
25
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L267377
EAN
4022835825494
UBB
500691175599
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82549