Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9N261855
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2 left
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9N261855
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Áno
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9N261855
EAN
4022835762225
UBB
500699979844
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
76222