text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M5


Položka č. 6W872340
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6W872340
EAN 4022835384342
UBB 500691006703
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 38434
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.