Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9P647068
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9P647068
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9P647068
EAN
4022835354550
UBB
500690977854
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
35455