Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8Y218397
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M8X1,0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8Y218397
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y218397
EAN
4022835395119
UBB
500691030547
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
39511