Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4J342896
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 8X32 C 35° RSP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4J342896
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J342896
EAN
4022835745082
UBB
500513397249
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
74508