text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 2X0.4 C 35° RSP


Položka č. 1U420088
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.4
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.4
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1U420088
EAN 4022835375166
UBB 500513394352
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 37516
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.