Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7I578601
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
Völkel Strojný závitník DIN 352 N/A HSS-E M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7I578601
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7I578601
EAN
4022835615668
UBB
500691045164
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
61566