Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6B992965
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-G NPT 1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6B992965
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
31
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
31
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
31
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
31
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6B992965
EAN
4022835635185
UBB
500691046568
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
63518