Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8M537133
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8M537133
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
140
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
140
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M537133
EAN
4022835354666
UBB
500690978845
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
35466