Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3O125683
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M20X2,5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3O125683
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
105
Priemer šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
105
Priemer šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O125683
EAN
4022835916253
UBB
500691345705
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91625