text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/16


Položka č. 8T927888
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 69
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 69
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8T927888
EAN 4022835835165
UBB 500691195555
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 83516
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.