Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1O334724
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1O334724
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
26
Celková dĺžka (mm)
87
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
26
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
26
Celková dĺžka (mm)
87
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
26
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12.5
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1O334724
EAN
4022835874188
UBB
500691247539
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
87418