Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8R326252
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X12 B-AZ
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8R326252
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
86
Celková dĺžka (mm)
261
Priemer šachty (mm)
50
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
86
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
86
Celková dĺžka (mm)
261
Priemer šachty (mm)
50
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
86
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
40
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8R326252
EAN
4022835833123
UBB
500513438902
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83312