text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Položka č. 0M973934
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0M973934
EAN 4022835784173
UBB 500691063134
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78417
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.