Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8U022409
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E M22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8U022409
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8U022409
EAN
4022835384700
UBB
500691008527
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
38470