Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8M815880
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8M815880
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M815880
EAN
4022835717225
UBB
500691052574
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
71722