Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5W085500
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 4X0.5 B
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5W085500
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W085500
EAN
4022835395034
UBB
500513415223
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39503