Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8D603030
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 39X1.5 left C 35° RSP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8D603030
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D603030
EAN
4022835348771
UBB
500513462084
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34877