Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7U223847
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 25X1.0 left B
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7U223847
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U223847
EAN
4022835348528
UBB
500513456060
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34852