Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0E812740
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0E812740
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
38
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
38
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11.5
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0E812740
EAN
4022835734444
UBB
500513433614
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
73444