Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8Q817187
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E UNF 5/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8Q817187
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
17
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
17
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q817187
EAN
4022835765165
UBB
500691057946
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
76516