Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7V332651
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M6 left
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7V332651
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7V332651
EAN
4022835334385
UBB
500690968291
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
33438