Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9X816774
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/32
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9X816774
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
13
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
13
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X816774
EAN
4022835705086
UBB
500691048705
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
70508