text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 3X0.5 left B


Položka č. 2X138180
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2X138180
EAN 4022835335269
UBB 500513447812
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 33526
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.