Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8Z187972
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8Z187972
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
59
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
15
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
59
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
15
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
28
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Völkel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Z187972
EAN
4022835874126
UBB
500691246960
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
87412