Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9J985337
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G PF 1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9J985337
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
BSPF
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
BSPF
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
14
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9J985337
UBB
500691409576
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
96422-3