Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5S043418
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G NPT 1/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5S043418
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
27
Štvorhranný kľúč (mm)
6
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Völkel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5S043418
EAN
4022835984061
UBB
500691424179
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
98406