Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1J489787
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M6X0.75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1J489787
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
D (mm)
MF16
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
0.75
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1J489787
UBB
500691273766
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90440-1