Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3D148171
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M5X0,75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3D148171
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
0.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
0.75
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D148171
UBB
500691272362
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90431-2