Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8U451619
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M39
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8U451619
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
63
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
63
Rozteč závitov (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
63
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
63
Rozteč závitov (mm)
4
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8U451619
UBB
500690912679
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27384-3