Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5G572202
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5G572202
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
56
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
56
Rozteč závitov (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
56
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
56
Rozteč závitov (mm)
3.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5G572202
UBB
500690910285
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27378-3