Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6X519158
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
Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6X519158
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6X519158
EAN
4022835370383
UBB
500690991202
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
37038