Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5Z434156
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A UNC 1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5Z434156
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Z434156
EAN
4022835935148
UBB
500691370521
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93514