text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 1


Položka č. 1T882805
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 33
Celková dĺžka (mm) 109
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 33
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 33
Celková dĺžka (mm) 109
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 33
Rezný materiál Iné
Závit na palec 11.5
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1T882805
EAN 4022835884262
UBB 500691250574
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 88426
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.