Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1W768886
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M8 left
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1W768886
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W768886
EAN
4022835808183
UBB
500691122534
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80818