text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/4


Položka č. 4D878255
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 190
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 190
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 32
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4D878255
EAN 4022835784500
UBB 500691065782
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78450
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.