text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Položka č. 5A021800
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre slepé otvory Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 35
Závit na palec 13
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Basic material HSS-E
Značka Völkel
Veľkosť drážky 7.0
Rozsah úchopu 20
Celková dĺžka 110
Velikost vřetene 9
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Normy

DIN 376

Čísla materiálu

Položka č. 5A021800
EAN 4022835757221
UBB 500691056534
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 75722
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.