Závitníky ručné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3V372031
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
Völkel Ručné závitníky ISO 529 HSS-G 3 C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3V372031
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
53
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
53
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
3
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
3.55
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3V372031
EAN
8715494565455
UBB
500513045533
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
89403-3