Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0P871296
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G 5X0.8 left
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0P871296
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
D (mm)
MF14
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Rougher Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0P871296
EAN
8715494571715
UBB
500512975425
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
27034-1