Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1G375555
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G 10X1.5 left
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1G375555
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
D (mm)
M88
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Rougher Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1G375555
EAN
8715494571807
UBB
500512973511
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
27046-1