Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0L990236
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 12X0.5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0L990236
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
D (mm)
M18
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
0.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0L990236
EAN
8715494568456
UBB
500512924936
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
26345-1