text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 C 35° RSP


Položka č. 8U572002
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 105
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 105
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11.5
Štvorhranný kľúč (mm) 26
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8U572002
EAN 4022835985464
UBB 500513497726
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 98546
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.