Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8N933273
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8N933273
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
17
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
17
Rozteč závitov (mm)
1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8N933273
EAN
4022835913092
UBB
500691329543
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91309