Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4T194842
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G 20X2.5 C 35° RSP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4T194842
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
37
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
37
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
11.2
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4T194842
EAN
4022835807667
UBB
500513505239
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
80766