text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 12X32 B


Položka č. 0G097882
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 5.6
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 17
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 5.6
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 17
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Štvorhranný kľúč (mm) 4.5
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0G097882
EAN 4022835833208
UBB 500513445758
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83320
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.