text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M12X1,0


Položka č. 5S820402
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 84
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 84
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5S820402
EAN 4022835815235
UBB 500691156110
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 81523
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.